Prodotti /

Cod. Rexel
7P570005
Cod. Produttore
570005
Cod. EAN
4046548002867

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V AC/DC
  • Contatti: 2 n/o, 2 n/c
  • Tipo: Interblocco magnetico
  • Funzione: Bloccaggio sicurezza
  • Attuatore: Radiale
  • Serie: PSENME 1M/1AR
  • Uso: Ripari mobili
  • Tipo di interruttore: Meccanico interno
Il dispositivo PSENME 1M/1AR è un interblocco meccanico di sicurezza progettato per garantire la protezione nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura un funzionamento affidabile e duraturo. La sua struttura compatta e il design ergonomico lo rendono ideale per l'integrazione in sistemi di sicurezza elettrica, offrendo un controllo preciso e sicuro degli accessi. Questo interblocco meccanico rappresenta una soluzione efficace per prevenire aperture accidentali e garantire la sicurezza degli operatori durante le operazioni di manutenzione o intervento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatoreradi ale, interblocco magnetico, contatti 2 n/o, 2 n/c, tensione di alimentazione2 4 V AC/DC.

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

42,5 mm

altezza del sensore

184 mm

lunghezza del sensore

51 mm

forza di chiusura

1500 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza meccanico PSENME 1M/1AR 24V AC/DC automazione industriale