›

Modulo comunicazione PROFIBUS sicurezza PNOZM ES automazione industriale

Cod. Rexel 7P772132
Cod. Produttore 772132
Cod. EAN 4046548069518

Informazioni principali

  • Serie: PNOZmulti 2
  • Tecnologia: Profibus
  • Tipologia: Sistemi di sicurezza
  • Configurazione: Compatta e modulare
  • Protocollo: modulofielbus
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Interfaccia: PNOZM ES PROFIBUS
  • Funzionalità: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Modulo di comunicazione PNOZM ES PROFIBUS progettato per l'integrazione di sistemi di sicurezza in reti industriali. Questo dispositivo consente la trasmissione affidabile dei segnali di sicurezza tramite protocollo PROFIBUS, garantendo un controllo preciso e sicuro degli impianti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e robusto, è ideale per applicazioni in ambienti industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e comunicazione efficiente tra dispositivi di automazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulofielbus, Profibus.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

101,4 mm

profondità

115 mm

Modulo comunicazione PROFIBUS sicurezza PNOZM ES automazione industriale