›

Dispositivo sicurezza elettromeccanico 24VDC 8 ingressi 4 uscite non espandibile per automazione industriale

Cod. Rexel 7P772105
Cod. Produttore 772105
Cod. EAN 4046548059144

Informazioni principali

  • Serie: PNOZmulti 2
  • Tensione: 24VDC
  • Ingressi: 8
  • Uscite: 4 semiconduttore
  • Tipo: Base standalone
  • Espandibilità: Non espandibile
  • Applicazione: Sistemi sicurezza
  • Configurabile: Sì

Descrizione del prodotto

PNOZ M C0 è un dispositivo di sicurezza con alimentazione a tensione continua di 24V DC, dotato di 8 ingressi e 4 uscite. Progettato per garantire elevati standard di protezione nei sistemi elettrici, assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. La sua configurazione non espandibile lo rende ideale per installazioni compatte e funzionali, offrendo controllo preciso e monitoraggio efficace dei circuiti di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase standalone, non espandibile, 8 ingressi, 4 uscite a semiconduttore di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

101,4 mm

profondità

120 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Dispositivo sicurezza elettromeccanico 24VDC 8 ingressi 4 uscite non espandibile per automazione industriale
€ 314,27 x 1 pz.
(pz.)