›

Sistema sicurezza compatto PNOZmulti 2 20 ingressi 4 uscite industriale

Cod. Rexel 7P772104
Cod. Produttore 772104
Cod. EAN 4046548103632

Informazioni principali

  • Serie: PNOZmulti 2
  • Tensione: 24 VDC
  • Ingressi di sicurezza: 20
  • Uscite a semiconduttore: 4
  • Configurabile: Sì
  • Espandibile con moduli: ingresso/uscita digitali
  • Dispositivo base: incluso
  • Sistemi di sicurezza: compatti

Descrizione del prodotto

PNOZMB0.1 è un dispositivo di espansione per sistemi di sicurezza con alimentazione a 24V DC. Offre 20 ingressi e 4 uscite, garantendo un controllo affidabile e preciso in applicazioni elettriche industriali. Questo modulo è progettato per integrare e ampliare le funzionalità di sistemi di sicurezza, assicurando elevati standard di protezione e compatibilità con altre apparecchiature. La sua costruzione robusta e l’alimentazione in corrente continua lo rendono ideale per ambienti di lavoro che richiedono prestazioni costanti e sicure. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase , espandibile con moduli di ingresso/uscita digitali, 20 ingressi di sicurezza, 4 uscite a semiconduttore di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

101,4 mm

profondità

120 mm

con display

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

12

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Sistema sicurezza compatto PNOZmulti 2 20 ingressi 4 uscite industriale
€ 527,65 x 1 pz.
(pz.)