›

Interruttore sicurezza PSEN ME5S NC M12 8 poli industriale

Cod. Rexel 7P6L000019
Cod. Produttore 6L000019
Cod. EAN 4046548101485

Informazioni principali

  • Serie: PSEN ME5S
  • Tensione: 24 V AC/DC
  • Collegamento: M12 a 8 poli
  • Tipo interblocco: Meccanico a molla
  • Contatti NC interblocco: 1
  • Contatti NC bloccaggio: 2
  • Funzione: Sicurezza ripari mobili
  • Uso: Interblocco meccanico

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PSEN ME5S è un interruttore di sicurezza con configurazione NC.NC-NC, dotato di connettore M12 a 8 poli e un singolo switch. Progettato per garantire elevati standard di sicurezza nelle applicazioni industriali, offre affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti di sicurezza. La sua struttura compatta e robusta lo rende ideale per l'integrazione in sistemi di automazione, assicurando protezione efficace e facilità di installazione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, concollegamen to M12 a 8 poli, interblocco a molla, 1 contatto NC interblocco, 2 contatti NCbloccaggio , tensione di alimentazione 24 V AC/DC.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

42 mm

altezza del sensore

192 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

1500 N

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Interruttore sicurezza PSEN ME5S NC M12 8 poli industriale