›

Interruttore sicurezza PSEN ME5S NC-NC 24V AC/DC industriale compatto

Cod. Rexel 7P6L000018
Cod. Produttore 6L000018
Cod. EAN 4046548101478

Informazioni principali

  • Serie: PSEN ME5S
  • Tensione: 24 V AC/DC
  • Contatti NC: 4 totali
  • Tipo: Interblocco a molla
  • Funzione: Sicurezza ripari mobili
  • Numero switch: 1
  • Interblocco: 2 contatti NC
  • Bloccaggio: 2 contatti NC

Descrizione del prodotto

Interruttore di sicurezza PSEN ME5S con configurazione NC-NC per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di controllo macchine. Il dispositivo è progettato per un facile montaggio e un funzionamento preciso, assicurando la protezione degli operatori e la conformità alle normative di sicurezza elettrica. Il design compatto e la robusta struttura lo rendono ideale per ambienti industriali esigenti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interblocco a molla, 2 contatti NC interblocco, 2 contatti NC bloccaggio, tensione dialimenta zione 24 V AC/DC.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

42 mm

altezza del sensore

192 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

1500 N

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Interruttore sicurezza PSEN ME5S NC-NC 24V AC/DC industriale compatto