Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P6L000017
Cod. Produttore
6L000017
Cod. EAN
4046548101461

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSENmech
  • Tensione alimentazione: 24 V AC/DC
  • Contatti interblocco: 1 NC, 1 NO
  • Contatti bloccaggio: 1 NO, 1 NC
  • Tipo sicurezza: meccanico a magnete
  • Applicazione: ripari mobili
  • Funzione: interblocco
  • Numero switch: 1
Il dispositivo PSEN ME5M è un interruttore di sicurezza compatto progettato per applicazioni industriali. Caratterizzato da una configurazione con contatti NC-NO, garantisce un controllo affidabile e sicuro dei macchinari. Realizzato con materiali resistenti, offre elevata durabilità e protezione nelle condizioni operative più impegnative. La sua struttura consente un’installazione semplice e una manutenzione agevole, rendendolo ideale per sistemi di sicurezza elettrica che richiedono precisione e affidabilità. L’interruttore è perfetto per integrare soluzioni di sicurezza avanzate in ambienti industriali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interblocco a magnete, contatti interblocco 1 NC, 1 NO, contatti bloccaggio 1 NO, 1NC, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

42 mm

altezza del sensore

192 mm

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

1500 N

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Produttore

Interruttore sicurezza PSEN ME5M magnetico 24V AC/DC industria