Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310934
Cod. Produttore
310934
Cod. EAN
8021944119384

Informazioni di prodotto

  • Serie: RAIL-A TRY
  • Lunghezza: 1435 mm
  • Tipo: 9P DALI/EM
  • Staffette incluse: 2 inox
Rail-A Try 9P DALI/EM con lunghezza di 1435 mm, progettato per applicazioni elettriche avanzate. Questo prodotto è ideale per l’integrazione in sistemi di illuminazione DALI, garantendo un controllo efficiente e affidabile. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nell’installazione elettrica. La lunghezza di 1435 mm consente una facile gestione e adattabilità in diverse configurazioni di impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RAIL-A TRY 9P DALI/EM - L 1435 MM (2 staffette inox incluse)

Produttore

Sistema illuminazione lineare RAIL-A TRY 9P DALI/EM 1435mm con staffette inox