Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310820
Cod. Produttore
310820
Cod. EAN
5414833091152

Informazioni di prodotto

  • Serie: OTR
  • Tensione: Trifase
  • Lunghezza guida: 1 metro
  • Colore: Bianco, grigio, nero
  • Compatibilità: Adattatori 3F standard
  • Montaggio: Vista, incastro, sospensione
  • Conduttore terra: Posizione variabile
  • Segnali gestiti: DALI, DMX, LON, EIB

Documentazione tecnica

Profilo elettrico rettangolare in alluminio opaco di colore nero, progettato per il montaggio su superfici. Caratterizzato da una struttura robusta e compatta con dimensioni di 1000 mm di lunghezza, 37,8 mm di altezza e 31,4 mm di larghezza. Adatto per applicazioni a 3 gruppi o fasi, garantisce affidabilità e durata nel tempo, ideale per soluzioni elettriche professionali che richiedono materiali resistenti e finiture di qualità. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Il sistema di guida a 3 accensioni è un sistema di assemblaggio completo pensato per negozi, ipermercati, impianti pubblici, musei, fabbriche ecc. Tutti gli studi sono facilmente realizzabili e il montaggio è facilitato dall\'utilizzo delle guide e degli accessori standard / Il montaggio può essere a vista, ad incastro o a sospensione e gli apparecchi possono essere facilmente spostati, cambiati o modificati / Guide e accessori disponibili nei colori bianco (WH), grigio (GR) e nero (BK) / L\'indicazione “conduttore di terra a destra, a sinistra, all\'interno o all\'esterno” per le alimentazioni, le derivazioni angolari e a T, deriva dalla posizione del conduttore di terra nella guida. La posizione del conduttore di terra nella guida è determinata dalla direzione di vista. La direzione di vista segue il senso di funzionamento del sistema sulla coppa trasversale della guida la cui apertura è orientata verso il basso / Compatibile con adattatori “standard” 3F che non utilizzano DIM / Il sistema binario OTR è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DIM 1-10 V, DALI, DMX, LON, EIB, ecc.).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Nero

larghezza

37,8 mm

altezza

31,4 mm

forma

Rettangolare

Adatto per sospensione

numero di gruppi/fasi

3

lunghezza

1000 mm

materiale

Alluminio

Per montaggio su superfici

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale

230 ... 400 V

Produttore

Sistema guida trifase 3 accensioni versatile per negozi e spazi pubblici