Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000001962
Cod. Produttore
7000001962

Informazioni di prodotto

Sistema di fissaggio 3M™ SJ3572, Hook, Nero, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm
Nastro adesivo a uncino 3M SJ3572, larghezza 25 mm e lunghezza 457 m, ideale per dispositivi di fissaggio. Offre una soluzione resistente e versatile per il fissaggio temporaneo o permanente di cavi e componenti elettrici, garantendo una presa sicura senza danneggiare le superfici. La qualità 3M assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali e applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il sistema di fissaggio 3M™ SJ3572 è un sistema a uncini in nylon sensibile alla pressione ad alte prestazioni, con un nastro acrilico e un liner filmico in polipropilene di colore trasparente. Ha uno spessore di 3,8 mm. Il sistema di fissaggio a uncini 3M™ SJ3572 è rivestito con un adesivo acrilico di alta qualità e garantisce ottime prestazioni a temperature elevate, fino a +90 °C. Il nostro sistema di fissaggio a uncini aderisce bene a superfici verniciate, metallo nudo e verniciato, vetro, legno verniciato e numerose plastiche. È progettato per uso interno ed esterno. Il prodotto ad anelli complementare è il modello SJ3571.

lunghezza

45720 mm

Produttore

3M

Sistema fissaggio 3M SJ3572 nastro a uncini nylon adesivo acrilico alta resistenza interno ed esterno