Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
NTMNBU-AS-PRO
Cod. Produttore
NBU-AS-PRO
Cod. EAN
3700730503471

Informazioni di prodotto

Sistema Allarme smart

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sistema di Allarme Video Intelligente per la massima sicurezza composto da 1 Videocamera Interna Intelligente, 1 Sirena Interna Intelligente e 3 Sensori di Apertura Intelligenti per Porte e Finestre. I prodotti sono facilmente configurabili e associabili tramite l\'App Home + Security. Il Sistema di Allarme Video Intelligente si attiva e disattiva in automatico, ha dei suoni preregistrati per simulare una presenza nell\'abitazione, rispetta la privacy della famiglia e attiva un suono da 110 dB in caso di intrusione.

assorbimento di potenza

5

con lampada IR

diametro

45 mm

con segnalatore di movimento video

senza fili

tensione di alimentazione

5 V

capacità memoria

8 GB

altezza

165 mm

numero di punti immagine (megapixel)

4

luogo d’impiego

interno

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

esecuzione

EV014702

tipo di tensione

DC

caratteristica del sistema di immagine

colore

Produttore

Sistema di allarme video Intelligente Bticino Netatmo