› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Emergenza con alimentazione centralizzata

SISTEMA BAT AR LI-FE 9.6V1.5AH

Cod. Rexel BERA06
Cod. Produttore RA06
Cod. EAN 8002219744968

Informazioni principali

  • Tipo: Litio-Ferro Fosfato
  • Tensione nominale: 9.6 V
  • Capacità: 1.5 Ah
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Durata: Alta affidabilità
  • Cicli di carica: Efficienti e duraturi
  • Design: Robusto e di qualità
  • Serie: BERA06

Descrizione del prodotto

La BERA06 è una batteria al litio-ferro fosfato (Li-Fe) con una tensione di 9.6V e una capacità di 1.5Ah, progettata per offrire prestazioni affidabili e durature. Questo sistema di accumulo energetico è ideale per applicazioni in cui è richiesta una fonte di energia stabile e sicura. Grazie alla sua tecnologia avanzata, la BERA06 garantisce una lunga durata e cicli di carica e scarica efficienti, rendendola perfetta per utilizzi in ambito residenziale e commerciale. La compatibilità con vari dispositivi elettrici la rende versatile e adatta a soddisfare diverse esigenze energetiche. Con un design robusto e materiali di alta qualità, la BERA06 è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: La BERA06 è una batteria al litio-ferro fosfato (Li-Fe) con una tensione di 9.6V e una capacità di 1.5Ah, progettata per offrire prestazioni affidabili e durature. Questo sistema di accumulo energetico è ideale per applicazioni in cui è richiesta una fonte di energia stabile e sicura. Grazie alla sua tecnologia avanzata, la BERA06 garantisce una lunga durata e cicli di carica e scarica efficienti, rendendola perfetta per utilizzi in ambito residenziale e commerciale. La compatibilità con vari dispositivi elettrici la rende versatile e adatta a soddisfare diverse esigenze energetiche. Con un design robusto e materiali di alta qualità, la BERA06 è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore dell'energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

accumulatore

SISTEMA BAT AR LI-FE 9.6V1.5AH