Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK5JB149
Cod. Produttore
AK5JB149
Cod. EAN
3389110588972

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Lunghezza: 988 mm
  • Tipo: Busbar trifase neutro
  • Serie: Linergy HK
  • Montaggio: In cassetta o armadio
  • Intervallo derivazioni: 18 mm
  • Numero conduttori: 4 conduttori
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Prodotti semplici con un cablaggio rapido per un utilizzo su quadri di distribuzione e di automazione. È costituito da 4 conduttori con 48 unità di derivazione a intervalli di 18 mm. È adatto per il montaggio in cassetta o armadio con larghezza 1.200 mm.

colore

Grigio

larghezza

82 mm

Tipologia

Singolo

altezza

81 mm

numero RAL

7021

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

992 mm

grado di protezione (IP)

IP20

numero di punti di uscita

48

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

lunghezza della scatola a barre

992 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 690 V

Serie

Linergy HK

Produttore

Sistema a sbarre AK5 160 A