Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK5JB146
Cod. Produttore
AK5JB146
Cod. EAN
3389110588989

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Lunghezza: 664 mm
  • Tipo: Sistema a sbarre
  • Serie: Linergy HK
  • Conformità RoHS: Certificata
  • Numero poli: Trifase + neutro
  • Montaggio: Hot plug
  • Norme: EN 61439-1/2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sistema a sbarre AK5 160 A

colore

Grigio

larghezza

82 mm

Tipologia

Singolo

altezza

81 mm

numero RAL

7021

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

668 mm

grado di protezione (IP)

IP20

numero di punti di uscita

30

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

lunghezza della scatola a barre

668 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 690 V

Serie

Linergy HK

Produttore

Sistema a sbarre AK5 160 A