Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK5JB145
Cod. Produttore
AK5JB145
Cod. EAN
3389110576788

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Lunghezza: 560 mm
  • Serie: Linergy HK
  • Compatibilità: Montaggio in cassetta/armadio 800 mm
  • Numero conduttori: 4 conduttori
  • Unità di derivazione: 24 unità a 18 mm
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni
  • Normative: EN 61439-1/2, EN IEC 63000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Prodotti semplici con un cablaggio rapido per un utilizzo su quadri di distribuzione e di automazione. È costituito da 4 conduttori con 24 unità di derivazione a intervalli di 18 mm. È adatto per il montaggio in cassetta o armadio con larghezza 800 mm.

colore

Grigio

larghezza

82 mm

Tipologia

Singolo

altezza

81 mm

numero RAL

7021

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

560 mm

grado di protezione (IP)

IP20

numero di punti di uscita

24

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

lunghezza della scatola a barre

560 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 690 V

Serie

Linergy HK

Produttore

Sistema a sbarre AK5 160 A