Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK5JB143
Cod. Produttore
AK5JB143
Cod. EAN
3389110576771

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Lunghezza: 344 mm
  • Derivazioni: 18
  • Conduttori: 4
  • Montaggio: orizzontale/verticale
  • Protezione: fusibili AM, GF, NS160H
  • Grado protezione: IPxx B IEC 60529
  • Serie: Linergy HK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barra di distribuzione Linergy per la rete AC. Si applica a distribuzione, 18 derivazioni e 4 conduttori. La corrente operativa nominale è di 160 A a 35°C. Montaggio orizzontale e verticale che utilizza il fermo laterale AK5BT01 sulle piastre di montaggio AK5PA. Fornisce protezione per fusibili AM, fusibili GF e interruttore NS160H. IPxx B conforme a IEC 60529 e resistenza al fuoco di 850°C conforme a IEC 60695. È conforme alla norma IEC 60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping)). È conforme a RoHS.

colore

Grigio

larghezza

82 mm

Tipologia

Singolo

altezza

81 mm

numero RAL

7021

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

344 mm

grado di protezione (IP)

IP20

numero di punti di uscita

12

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

lunghezza della scatola a barre

344 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 690 V

Serie

Linergy HK

Produttore

Sistema a sbarre AK5 160 A