Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK5JB1410
Cod. Produttore
AK5JB1410
Cod. EAN
3389110588965

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160 A
  • Lunghezza sbarra: 1096 mm
  • Numero conduttori: 4
  • Compatibilità: Armadi 1200 mm
  • Serie: Linergy HK
  • Conformità RoHS: Sì, senza esenzioni
  • Tipo prodotto: Sbarra bassa tensione
  • Marcatura CE: Presente dal 2002

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sbarra per Linergy HK. Adatto per il montaggio in armadi con larghezza di 1200 mm. ideale per derivazioni di distribuzione. Sbarra con 4 conduttori da 160 A.

colore

Grigio

larghezza

82 mm

Tipologia

Singolo

altezza

81 mm

numero RAL

7021

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

1100 mm

grado di protezione (IP)

IP20

numero di punti di uscita

54

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

lunghezza della scatola a barre

1100 mm

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 690 V

Serie

Linergy HK

Produttore

Sistema a sbarre AK5 160 A