› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Sirena radio AXIOM 868 MHz wireless per sistemi allarme domestici e aziendali

Cod. Rexel HIK302401407
Cod. Produttore 302401407
Cod. EAN 6941264023524

Informazioni principali

  • Frequenza: 868 MHz
  • Tipo: Sirena radio
  • Installazione: Wireless
  • Design: Robusto e funzionale
  • Applicazione: Domestico e aziendale
  • Comunicazione: Stabile e rapida
  • Serie: AXIOM
  • Protezione: Allarme efficace

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena radio AXIOM da 868 MHz progettata per garantire un sistema di allarme efficace e affidabile. Questo dispositivo wireless offre una soluzione versatile per la protezione degli ambienti, facilitando l'installazione senza necessità di cablaggi complessi. La sirena è caratterizzata da un design robusto e funzionale, ideale per integrare sistemi di sicurezza domestici o aziendali. Grazie alla tecnologia radio a 868 MHz, assicura una comunicazione stabile e una rapida risposta agli eventi di allarme, migliorando la sicurezza complessiva dell’impianto.
Sirena radio AXIOM 868 MHz wireless per sistemi allarme domestici e aziendali