Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA6150
Cod. Produttore
1GA6150
Cod. EAN
8019108181230

Informazioni di prodotto

SIRENA PIEZOELETTRICA
Descrizione del produttore: La sirena piezoelettrica PY1GA6150 è un dispositivo essenziale per la segnalazione acustica. Realizzata in plastica di alta qualità, presenta un elegante corpo bianco che si integra perfettamente in vari ambienti. Progettata per funzionare con corrente alternata, offre un grado di protezione IP20, garantendo sicurezza e affidabilità. Questa sirena è ideale per applicazioni che richiedono un allerta sonora efficace, senza compromettere l'estetica. La sua versatilità la rende un'ottima scelta per diverse esigenze.

tensione nominale

12 V

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Produttore

Sirena piezoelettrica bianca plastica AC protezione IP20 segnalazione acustica uso generale