Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto a BUS /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20496.N
Cod. Produttore
20496.N
Cod. EAN
8007352548725

Informazioni di prodotto

Sirena By-alarm da interno ideale per sistemi di sicurezza avanzati.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto a 3 moduli
  • Regolazione semplice del volume e selezione tra 2 suonerie
  • Segnalazione visiva LED per controllo rapido dello stato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Allarme efficace con suonerie personalizzabili
  • Consumo energetico contenuto per risparmio a lungo termine
  • Affidabilità e sicurezza garantite in ambienti interni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sirena By-alarm da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso, Next - 3 moduli

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

77 DECIBEL

corrente assorbita

0,11 A

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Sirena da interno By-alarm Next 2 suonerie LED rosso segnalazione allarme 3 moduli