› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto a BUS

Sirena By-alarm da interno bianca 2 suonerie LED rosso volume regolabile 3 moduli

Cod. Rexel VI14496
Cod. Produttore 14496
Cod. EAN 8007352548664

Informazioni principali

  • Tipologia: Sirena da interno
  • Suonerie: 2 selezionabili
  • Volume: Regolabile beep
  • Segnalazione: LED rosso, bianco
  • Moduli: 3 moduli
  • Colore: Bianco
  • Serie: BY-ALARM
  • Uso: Allarme sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena By-alarm da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso, bianco - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

77 DECIBEL

corrente assorbita

0,11 A

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Sirena By-alarm da interno bianca 2 suonerie LED rosso volume regolabile 3 moduli