Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA6160
Cod. Produttore
1GA6160
Cod. EAN
8019108181247

Informazioni di prodotto

SIRENA AUTOALIMENTATA
Descrizione del produttore: La sirena autoalimentata PY1GA6160 è un dispositivo versatile e affidabile, progettato per garantire sicurezza e allerta in ogni ambiente. Realizzata in plastica di alta qualità, presenta un elegante corpo bianco che si integra perfettamente con qualsiasi decorazione. Funziona con corrente alternata e offre un grado di protezione IP20, rendendola adatta per utilizzi interni. Con la sua robustezza e design funzionale, questa sirena rappresenta una scelta eccellente per le vostre esigenze di sicurezza.

tensione nominale

12 V

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Produttore

Sirena autoalimentata PY1GA6160 plastica bianca IP20 per uso interno sicurezza