Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z57092270FUL-01
Cod. Produttore
7092270FUL-0147
Cod. EAN
8054934906497

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SIRENA ASSERTA MINI CON LAMPEGGIA
  • Segnale acustico: Chiaro e potente
  • Segnale ottico: Lampeggio arancione
  • Tipo lampada: Incandescenza
  • Alimentazione: Corrente continua
  • Design: Compatto
  • Applicazioni: Varie emergenze
  • Serie: None
Sirena compatta con segnale ottico a lampada a incandescenza di colore arancione e funzione lampeggiante. Alimentata a corrente continua, offre un avviso acustico potente e un segnale visivo lampeggiante per una comunicazione efficace in ambienti industriali e di sicurezza. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo affidabile e facilmente riconoscibile. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: La sirena AssertA Mini è un dispositivo affidabile e potente, progettato per garantire una segnalazione efficace. Con un design compatto, questa sirena emette un segnale acustico chiaro e un lampeggio arancione, ideale per attirare l'attenzione in situazioni di emergenza. Utilizza una lampada a incandescenza e funziona con corrente continua, rendendola perfetta per una varietà di applicazioni. La combinazione di un segnale ottico flash e un suono distintivo la rende un elemento essenziale per la sicurezza.

tipo di montaggio

Struttura

potenza

4,75 W

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

105 DECIBEL

corrente assorbita

0,198 A

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Arancione

tipo di segnale ottico

Flash

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio a parete

tipo di segnalatore acustico

Sirena

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Sirena AssertA Mini compatta con lampeggiatore arancione per sicurezza