Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10503
Cod. Produttore
GW10503
Cod. EAN
8011564262034

Informazioni di prodotto

I dispositivi modulari Chorus garantiscono efficienza e versatilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie all’aggancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi
  • Facilità di combinazione di frutti e placche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con funzioni avanzate EVO e SMART
  • Estetica bianco lucido, luminosa e versatile
  • Soluzioni personalizzabili per ogni esigenza funzionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Bianco

Tipologia

Simboli

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

codice RAL (simile)

9003

trasparente

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Simbolo segnalazione luce scale dispositivo modulare bianco serie civile Chorus montaggio rapido