Sigillante multiuso acrilico SA
Sigillante acrilico multiuso in dispersione acquosa per applicazioni interne
Materiali di supporto:
- Calcestruzzo
- Muratura
- Legno
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon)
- Elementi anodizzati
- Cartongesso
Non idoneo per:
- Pietra naturale
- Substrati bituminosi
Vantaggi:
- Marcato CE per la sigillatura di facciate, lato interno.
- Buona adesione su supporti porosi.
- Il sigillante acrilico in dispersione acquosa è inodore e quindi è ideale per l’uso in ambienti chiusi. Non contiene solventi e non è corrosivo.
- Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo SA BI potrebbe mutare colorazione.
- Resistente al dilavamento dell‘acqua (non stagnante) e all‘umidità dopo l‘indurimento.
- Il prodotto è verniciabile. Eseguire un test preliminare per valutare la capacità coprente della vernice specifica.
Applicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di:
- Facciate in ambito edile F INT, lato interno (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo)
Adatto anche per la sigillatura di:
- Fessure nella muratura e in altri materiali edili pieni in ambienti interni
- Giunti di connessione con bassi movimenti
- Giunti di connessione con il davanzale di finestre
- Giunti di connessione all’interno degli edifici tra finestre, porte, scale, soffitti e pareti
Funzionamento:
- Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbiare le superfici porose.
- Tagliare l’estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 2.
- Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso.
- Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con acqua. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
- Non idoneo per applicazioni con immersione continua in acqua e in caso di pioggia o gelo imminente.
Specifiche tecniche:- Stoccaggio: 12;
- Contenuto: 310;
- Colore: bianco RAL 9010;
Riferimenti:- EAN: 8001132093863
- Codice fischer: 9386