›

SIFF 1X10 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK45901
Cod. Produttore 45901

Informazioni principali

  • Serie: SIFF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Temperatura operativa: -25°C a +180°C
  • Isolamento: silicone
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 12,5x Ø
  • Resistente a: ozono, acidi, alcoli
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare da 10 mmq di colore nero, ideale per installazioni elettriche che richiedono una buona capacità di trasporto di corrente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni, è adatto per applicazioni residenziali e industriali. La sua struttura robusta assicura resistenza meccanica e durata nel tempo, facilitando l'installazione in diversi ambienti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

diametro esterno circa

7.1 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIFF 1X10 QMM BLACK