›

SIFF 1X1.5 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK45501
Cod. Produttore 45501

Informazioni principali

  • Serie: SIFF
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Temperatura operativa: -25°C a +180°C
  • Isolamento: Silicone
  • Flessibilità: extra fine
  • Resistenza: Ossigeno, ozono, acidi
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare di colore nero con sezione di 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche residenziali e industriali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente, è adatto a diverse applicazioni grazie alla sua flessibilità e robustezza. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e resistenza all’usura.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

diametro esterno circa

3.3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIFF 1X1.5 QMM BLACK