›

SIF 1X70 QMM, BLACK

Cod. Rexel HUK23955
Cod. Produttore 23955

Informazioni principali

  • Sezione: 70 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Conduttore: rame stagnato, flessibile
  • Raggio minimo di curvatura: 15x Ø flessibile
  • Resistenza: ozono, acidi, alcoli
  • Certificazioni: EAC, CE
  • Serie: SiF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare di sezione 70 mm² di colore nero, ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di trasmissione di corrente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durata e resistenza nel tempo. Questo cavo è adatto per utilizzi professionali in ambito industriale e civile, offrendo ottime prestazioni anche in condizioni di lavoro gravose.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

70 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

14 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X70 QMM, BLACK