›

SIF 1X4 QMM RED

Cod. Rexel HUK23802
Cod. Produttore 23802

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio di curvatura minimo: 15x Ø esterno flessibile
  • Isolamento: silicone resistente
  • Colore isolamento: rosso
  • Resistenza: ozono, acidi, oli, seawater
  • Serie: SiF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HUK23802 è un cavo elettrico monofase con sezione di 4 millimetri quadrati, caratterizzato da un isolamento di colore rosso. Progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e stabile della corrente. La sezione di 4 mm² assicura una buona capacità di trasporto della corrente, mentre il rivestimento rosso facilita l’identificazione e la gestione durante l’installazione. Questo cavo è adatto per impianti elettrici residenziali e industriali, offrendo durata e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

4 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

4.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X4 QMM RED