›

SIF 1X4 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK23801
Cod. Produttore 23801

Informazioni principali

  • Sezione: 1x4 mm²
  • Colore: nero
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 15x Ø esterno (flessibile)
  • Conduttore: rame stagnato, fine trefolato
  • Proprietà: halogen-free, resistente a oli e agenti chimici
  • Serie: SiF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico SIF con sezione di 1x4 mmq di colore nero, ideale per installazioni elettriche che richiedono un conduttore affidabile e resistente. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, assicura sicurezza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni in ambito civile e industriale, questo cavo offre ottime prestazioni grazie alla qualità dei materiali utilizzati. La sua struttura robusta e il colore nero facilitano l’identificazione e l’integrazione nei sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

4 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

4.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X4 QMM BLACK