›

SIF 1X25 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK24801
Cod. Produttore 24801

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Raggio minimo di curvatura: flex 15x Ø esterno
  • Materiale isolamento: silicone resistente
  • Conduttore: rame stagnato, fine
  • Proprietà: senza alogeni, ignifugo
  • Serie: SiF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico SIF con sezione di 25 millimetri quadrati, progettato per garantire un'elevata capacità di trasmissione della corrente. Il conduttore è isolato con materiale di colore nero, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo cavo è adatto per impieghi in impianti elettrici residenziali e industriali, assicurando prestazioni costanti e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

25 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

9.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X25 QMM BLACK