›

SIF 1X2,5 QMM, RED

Cod. Rexel HUK23702
Cod. Produttore 23702

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Raggio minimo curvatura: 15x Ø esterno flessibile
  • Conduttore: rame stagnato, fine trefolato
  • Isolamento: silicone resistente
  • Certificazioni: EAC, CE, halogen-free
  • Serie: SiF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare da 1 conduttore con sezione di 2,5 millimetri quadrati, di colore rosso. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un conduttore di qualità e affidabilità, garantendo una buona conduzione della corrente e sicurezza nell’utilizzo. Adatto per impianti domestici e industriali, questo cavo offre resistenza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

3.6 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X2,5 QMM, RED