›

SIF 1X2,5 QMM, BLUE

Cod. Rexel HUK23703
Cod. Produttore 23703

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1x2,5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura operativa: -25°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 15x diametro esterno
  • Conduttore: rame stagnato finemente trefolato
  • Resistente a: ozono, acidi, alcali, oli, acqua di mare
  • Certificazioni: EAC, halogen-free
  • Serie: SiF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico SIF con sezione di 1x2,5 mm² di colore blu, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una trasmissione efficiente della corrente e resistenza nel tempo, adatto per impieghi domestici e industriali. La sua struttura consente una facile posa e un'ottima flessibilità durante l'installazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

3.6 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X2,5 QMM, BLUE