›

SIF 1X2,5 QMM, BLACK

Cod. Rexel HUK23701
Cod. Produttore 23701

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -25°C a +180°C
  • Resistenza: silicone, halogen-free
  • Raggio minimo di curvatura: flexible 15x Ø esterno
  • Prova di tensione: 2000 V
  • Serie: SiF
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare da 1 conduttore con sezione di 2,5 millimetri quadrati, di colore nero. Progettato per garantire un'elevata efficienza nella trasmissione di corrente elettrica, offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura resistenza e durata nel tempo grazie ai materiali di qualità impiegati nella sua realizzazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

3.6 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X2,5 QMM, BLACK