›

SIF 1X16 QMM RED

Cod. Rexel HUK24702
Cod. Produttore 24702

Informazioni principali

  • Serie: SiF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Sezione conduttore: 1x16 mm²
  • Temperatura operativa: -25°C a +180°C
  • Resistente a: ozono, acidi, oli, acqua di mare
  • Protezione: contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Colore conduttore: rosso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore unipolare da 16 A con conduttore da 1x16 mm² di colore rosso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire una connessione stabile e duratura, è adatto all’installazione in impianti elettrici residenziali e industriali. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza dell’impianto. Il design compatto facilita l’inserimento in quadri elettrici, offrendo una soluzione pratica per il controllo e la gestione del flusso di corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

7.7 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X16 QMM RED