›

SIF 1X16 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK24701
Cod. Produttore 24701

Informazioni principali

  • Serie: SiF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 1x16 mm²
  • Temperatura operativa: -25°C a +180°C
  • Resistente a: ozono, acidi, alcali, oli
  • Costruzione: rame stagnato, fine trefolo
  • Raggio minimo di curvatura: 15x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore unipolare da 16 A con sezione conduttore da 1x16 mmq, caratterizzato da un design compatto e colore nero. Ideale per l’installazione in impianti elettrici civili e industriali, garantisce sicurezza e affidabilità nella gestione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per proteggere e controllare linee elettriche con corrente nominale fino a 16 ampere.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

16 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

7.7 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X16 QMM BLACK