›

SIF 1X1 QMM, RED

Cod. Rexel HUK23502
Cod. Produttore 23502

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Colore: Rosso
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Isolamento: Silicone resistente
  • Raggio di curvatura minimo: 15x Ø esterno flessibile
  • Serie: SiF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare da 1 mmq di sezione, di colore rosso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una buona conduttività e resistenza nel tempo, adatto per installazioni domestiche e industriali. La sua flessibilità facilita la posa e l'adattamento in spazi ristretti, assicurando prestazioni costanti e conformità alle normative di sicurezza elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

2.7 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X1 QMM, RED