›

SIF 1X1,5QMM, BRAUN

Cod. Rexel HUK23604
Cod. Produttore 23604

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Colore: marrone
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura esercizio: -25°C a +180°C
  • Conduttore: rame stagnato, flessibile
  • Raggio minimo piegatura: 15x diametro esterno
  • Resistenza: ozono, acidi, oli, acqua di mare
  • Serie: SiF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare da 1,5 mm² di sezione, colore marrone, ideale per impianti elettrici domestici e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Adatto per il trasporto di corrente in circuiti di potenza, offre resistenza e durata nel tempo. La sua struttura flessibile facilita l'installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X1,5QMM, BRAUN