›

SIF 1X1,5 QMM, WHITE

Cod. Rexel HUK23605
Cod. Produttore 23605

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura operativa: -25°C a +180°C
  • Conduttore: rame stagnato flessibile
  • Isolamento: silicone resistente
  • Raggio minimo di curvatura: 15x diametro esterno
  • Proprietà: privo di alogeni, resistente a oli e acidi
  • Serie: SiF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare da 1,5 mm² di sezione, ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Il conduttore è realizzato in rame flessibile per garantire ottima conducibilità e facilità di posa. L’isolamento è di colore bianco, resistente e sicuro, adatto per installazioni interne. Questo cavo è progettato per assicurare affidabilità e durata nel tempo, supportando il passaggio di corrente in modo efficiente e sicuro. È una soluzione versatile per collegamenti elettrici che richiedono qualità e performance costanti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X1,5 QMM, WHITE