›

SIF 1X1,5 QMM, GREY

Cod. Rexel HUK23606
Cod. Produttore 23606

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura operativa: -25°C +180°C
  • Conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: silicone resistente
  • Raggio di curvatura minimo: 15x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, CE, halogen-free
  • Serie: SiF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare da 1,5 mm² di sezione, ideale per installazioni elettriche residenziali e industriali. Il conduttore in rame garantisce un'ottima conducibilità elettrica, mentre l'isolamento in materiale resistente assicura sicurezza e durabilità nel tempo. Il colore grigio permette una facile identificazione e integrazione in diversi tipi di impianti. Progettato per offrire affidabilità e prestazioni costanti, questo cavo è adatto per il trasporto di corrente in impianti di illuminazione e prese.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X1,5 QMM, GREY