›

SIF 1X1,5 QMM, BLUE

Cod. Rexel HUK23603
Cod. Produttore 23603

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Colore: blu
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -25°C a +180°C
  • Resistenza: ozono, acidi, alcoli
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro esterno
  • Flessibilità: fili finemente trefolati
  • Serie: SiF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare da 1,5 mm² di sezione, di colore blu, ideale per applicazioni elettriche domestiche e industriali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni, offre una buona flessibilità e resistenza meccanica. Adatto per il trasporto di corrente in impianti elettrici, è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti. La sua struttura è pensata per facilitare la posa e l’utilizzo in diversi contesti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X1,5 QMM, BLUE