›

SIF 1X1,5 QMM, BLACK

Cod. Rexel HUK23601
Cod. Produttore 23601

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Corrente di prova: 2000 V
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 15x Ø esterno (flessibile)
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Isolamento: silicone resistente
  • Conduttore: rame stagnato
  • Serie: SIF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico SIF con sezione conduttore da 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche di bassa tensione. Il conduttore singolo è rivestito da un isolamento di colore nero, garantendo sicurezza e resistenza negli impianti domestici e industriali. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo adatto a molteplici applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X1,5 QMM, BLACK