›

SIF 1X0,75 QMM, RED

Cod. Rexel HUK23402
Cod. Produttore 23402

Informazioni principali

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Colore: rosso
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -25°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 15x diametro esterno
  • Conduttore: rame stagnato, flessibile
  • Certificazioni: EAC, halogen-free
  • Serie: SiF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con sezione di 0,75 mm², di colore rosso, ideale per impianti elettrici che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione della corrente. Progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo, è adatto a diverse applicazioni elettriche grazie alla qualità dei materiali utilizzati.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

2.6 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X0,75 QMM, RED