›

SIF 1X0,75 QMM, GREY

Cod. Rexel HUK23406
Cod. Produttore 23406

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -25°C a +180°C
  • Materiale isolante: Silicone
  • Resistenza: Ozone, acidi, oli
  • Raggio minimo di curvatura: 15x diametro esterno
  • Serie: SiF
  • Certificazioni: EAC, CE, halogen-free

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare da 0,75 mmq di sezione, di colore grigio, ideale per installazioni elettriche di precisione e connessioni a bassa corrente. La sua costruzione garantisce flessibilità e affidabilità, rendendolo adatto per applicazioni in ambito civile e industriale dove è richiesta una buona conduzione elettrica e resistenza meccanica. Il materiale isolante assicura sicurezza e durata nel tempo, contribuendo a mantenere elevate prestazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

2.6 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X0,75 QMM, GREY