›

SIF 1X0,75 QMM, GREEN

Cod. Rexel HUK23400
Cod. Produttore 23400

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura operativa: -25°C a +180°C
  • Rivestimento: silicone verde
  • Resistenza: ozono, acidi, alcoli
  • Raggio minimo di curvatura: 15x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, CE, halogen-free
  • Serie: SiF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico HUK23400 è caratterizzato da un conduttore singolo da 0,75 mm² di sezione, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Il rivestimento di colore verde lo rende facilmente identificabile negli impianti elettrici, facilitando l'organizzazione e la manutenzione. Questo cavo è progettato per garantire una buona conduttività e resistenza, assicurando prestazioni ottimali in contesti elettrici di varia natura. La sua struttura compatta lo rende adatto a installazioni che necessitano di soluzioni efficienti e di qualità nel campo dei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

2.6 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X0,75 QMM, GREEN