›

SIF 1X0,75 QMM, BLUE

Cod. Rexel HUK23403
Cod. Produttore 23403

Informazioni principali

  • Serie: SiF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -25°C a +180°C
  • Sezione conduttore: 1x0,75 mm²
  • Isolamento: Silicone, colore blu
  • Raggio di curvatura: 15x diametro esterno
  • Resistenza: Ozone, acidi, alcoli
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico SIF con sezione di 1x0,75 mm² è caratterizzato da un isolamento di colore blu, ideale per applicazioni di collegamento elettrico che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura compatta e flessibile lo rende adatto per installazioni in ambienti residenziali e industriali, garantendo una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è progettato per assicurare durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, rappresentando una soluzione pratica per impianti elettrici di precisione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

2.6 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X0,75 QMM, BLUE