›

SIF 1X0,5 QMM, WHITE

Cod. Rexel HUK23305
Cod. Produttore 23305

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -25°C a +180°C
  • Rivestimento: silicone bianco
  • Flessibilità: fino a 15x diametro esterno
  • Resistenza: ozono, acidi, oli, acqua di mare
  • Certificazioni: EAC, CE, Halogen free
  • Serie: SiF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con sezione di 0,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono un conduttore affidabile e di alta qualità. Il rivestimento bianco garantisce un aspetto pulito e una buona resistenza all’usura, rendendo questo cavo adatto sia per applicazioni domestiche che industriali. Progettato per assicurare un’ottima conduzione elettrica e facilità di posa, è perfetto per collegamenti elettrici di precisione e piccoli impianti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

2.3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X0,5 QMM, WHITE