›

SIF 1X0,5 QMM, BLACK

Cod. Rexel HUK23301
Cod. Produttore 23301

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura operativa: -25°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 15x diametro esterno
  • Conduttore: rame stagnato, flessibile
  • Isolamento: silicone resistente
  • Resistente a: ozono, acidi, oli, acqua di mare
  • Serie: SiF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con sezione di 0,5 mm² di colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore flessibile e resistente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, questo cavo assicura una buona conduzione della corrente mantenendo elevate prestazioni nel tempo. La sua struttura compatta lo rende adatto a installazioni in spazi ridotti, offrendo facilità di posa e connessione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

2.3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

SIF 1X0,5 QMM, BLACK