› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

SICUREZZA- MODULOCONTROLLOALBEROFER

Cod. Rexel ONG9SXSM032RC
Cod. Produttore G9SXSM032RC
Cod. EAN 4547648837262

Informazioni principali

  • Serie: G9SX
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Uscite sicurezza: 2 PNP + 4 ausiliarie
  • Tipo uscita: MOS-FET P channel
  • Tempo ritardo OFF: 15/150 s impostabile
  • Canali di ingresso: 1 o 2 canali
  • Grado di protezione: Categoria 4 / PL e (PLe)
  • Connessione terminali: a molla o a vite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centralina per controllo albero fermo, cat. 4, uscita PNP di sicurezza ed ausiliaria, alimentazione 24Vc.c., terminali a molla

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

100 mm

profondità

115 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con circuito di reazione

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

3

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tensione di commutazione nominale

0,3 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,4 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

SICUREZZA- MODULOCONTROLLOALBEROFER