› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

SICUREZZA MODULO G9SE401DC24

Cod. Rexel ONG9SE401DC24
Cod. Produttore G9SE401DC24
Cod. EAN 4549734169349

Informazioni principali

  • Serie: G9SE
  • Tensione alimentazione: 24 Vc.c.
  • Uscite sicurezza: 4NA 5A/250 Vac
  • Uscita ausiliaria: 1 PNP 100 mA
  • Tempo di risposta: 15 ms max.
  • Grado protezione: IP20
  • Categoria sicurezza: 4, PL e
  • Dimensioni: 17,5 o 22,5 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza, 24 Vdc, 1 o 2 canali, 4NA 5A/250 Vac, 1 ausiliaria PNP

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

133 mm

profondità

111,6 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

tensione di commutazione nominale

5 A

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

A uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,4 ... 26,4 V

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

SICUREZZA MODULO G9SE401DC24